曜日別特売
PSB40-W シナベニア製抜き文字 パック式 PSB-40 光 50140240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シナベニア製抜き文字 パック式 PSB-40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容W
W
表示内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
Z
\
&
;;
()
=
内容量1箱(5枚)注文コード50140240品番PSB40-W
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。トラスコ品番225-7018厚さ(mm)3材質/仕上シナベニア製木製取付なし質量(g)14縦(mm)約40横(mm)約40表示内容W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする