曜日別特売
S1111-14 サインプレート 火気厳禁 光 50140364

サインプレート 火気厳禁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2注文コード50140364品番S1111-14
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
用途注意喚起に仕様カットシートトラスコ品番359-9709材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2・シルバー・黒・赤取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容火気厳禁テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする