光
サインプレート 空港
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
空港
飛行機
空港
材質
ABS樹脂+ステンレス
アクリル
ABS樹脂+ステンレス
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140380
品番
S1111-32
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
仕様
カットシート
トラスコ品番
360-2866
材質
ABS樹脂+ステンレス
厚さ(mm)
2
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
51.5
縦(mm)
109
横(mm)
109
表示内容
空港
テープ
粘着テープ付き