光
サインプレート 自転車通行止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140398
品番
S1111-12
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
注意喚起に
仕様
カットシート
トラスコ品番
360-1225
材質
ABS樹脂+ステンレス
厚さ(mm)
2
色
・シルバー・黒・赤
取付
粘着テープ
質量(g)
51.5
縦(mm)
109
横(mm)
109
表示内容
自転車通行禁止
テープ
粘着テープ付き