曜日別特売
S1111-6 サインプレート 身障者マーク 光 50140416

サインプレート 身障者マーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
・青・シルバー
内容量1箱(5枚)注文コード50140416品番S1111-6
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途お店や施設の案内に。仕様カットシートトラスコ品番360-2882材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2・青・シルバー取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容身障害マークテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする