曜日別特売
S1111-36 サインプレート 節煙 光 50140434

サインプレート 節煙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
・シルバー・黒・赤
内容量1箱(5枚)注文コード50140434品番S1111-36
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
施設や部屋のご案内に
仕様カットシートトラスコ品番360-2879材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2・シルバー・黒・赤取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容節煙テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする