曜日別特売
UP700-1 サインプレート 男 光 50140529

サインプレート 男

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)表示内容男性マーク注文コード50140529品番UP700-1
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番359-9648材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)29表示内容男性マーク内径(mm)100テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする