光
サインプレート 清掃当番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140574
品番
UP144-19
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
当番を一目で分かるようにします。
用途
当番を分かりやすくする為に
トラスコ品番
347-1300
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
14
縦(mm)
140
横(mm)
40
表示内容
掃除当番