曜日別特売
UP414-5 サインプレート 郵便受 光 50140599

サインプレート 郵便受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50140599品番UP414-5
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
玄関に
トラスコ品番359-6453材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15縦(mm)40横(mm)140表示内容郵便受テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする