曜日別特売
UP390-41 サインプレート 煙草・マッチ等火の元にご注意ください 光 50140617

サインプレート 煙草・マッチ等火の元にご注意ください

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50140617品番UP390-41
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ビス穴があるのでしっかり留められます

用途注意喚起にトラスコ品番359-4883厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)69縦(mm)300横(mm)90表示内容煙草・マッチ等火の元にご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする