光
サインプレート 火の用心
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1箱(10枚)
1箱(5枚)
材質/仕上
アクリル
エンビ
アクリル
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140626
品番
CM833-3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-3327
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
62
縦(mm)
300
横(mm)
80
表示内容
火の用心
テープ
粘着テープ付き