曜日別特売
UP390-18 サインプレート 本日 臨時休業 光 50140730

サインプレート 本日 臨時休業

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50140730品番UP390-18
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ビス穴があるのでしっかり留められます

用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番359-1739厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)69縦(mm)300横(mm)90表示内容本日臨時休業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする