光
サインプレート 本日は定休日でございます
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140748
品番
CM833-23
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
イラストつきで分かりやすいです。
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番
359-6454
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
62
縦(mm)
300
横(mm)
80
表示内容
本日は定休日でございます