光
サインプレート 診療室
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1枚
1箱(5枚)
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
ステンレスSUS304
アクリル
アクリル黒、アルミ特殊加工
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50141107
品番
PL110-17
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
347-1250
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
51
縦(mm)
60
横(mm)
200
表示内容
診療室
テープ
粘着テープ付き