曜日別特売
UP918-T サインプレート 無地板 テープ付 光 50141545

サインプレート 無地板 テープ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)材質アクリル注文コード50141545品番UP918-T
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番359-3322材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)41縦(mm)90横(mm)180テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする