光
サインプレート 無地板テープなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(10枚)
1箱(20枚)
縦(mm)
50
60
35
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
50141579
品番
UP355-N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-8081
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
6.1
縦(mm)
50
横(mm)
50