曜日別特売
UP123-3 サインプレート 来客中 光 50141615

サインプレート 来客中

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
縦(mm)120
内容量1箱(5枚)注文コード50141615品番UP123-3
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

室内の状況を一目で分かるようにします。

用途
室内の状況を外に伝える為に
トラスコ品番359-1772厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)9.5縦(mm)120横(mm)30表示内容来客中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする