光
サインプレート 禁煙マーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1枚
1箱(5枚)
材質/仕上
アクリルマット板
真鍮
アクリルマット板
色
メープル
ゴールド
メープル
ウォールナット
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50141694
品番
WMS1007-4
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の注意喚起に
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
359-9681
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
色
メープル
取付
粘着テープ
質量(g)
27
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
禁煙マーク
テープ
粘着テープ付き