KF969-2A 親子札 KF969 光 50141999

 

KF969-2A 親子札 KF969 光 50141999
KF969-2A 親子札 KF969 光 50141999
KF969-2A 親子札 KF969 光 50141999
KF969-2A 親子札 KF969 光 50141999

親子札 KF969

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50組)注文コード50141999品番KF969-2A
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手荷物の管理や製品の管理に便利です。

トラスコ品番216-0577厚さ(mm)2.5材質/仕上スチロール質量(g)1170内容1~50番縦(mm)60横(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする