光
親子札 KF969
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50組)
色
白
注文コード
50142087
品番
KF969-6B
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
トラスコ品番
215-7493
厚さ(mm)
2.5
材質/仕上
スチロール
色
白
質量(g)
1170
内容
51~100番
縦(mm)
60
横(mm)
40