曜日別特売
ホワイト 医療用サージカルマスク つばさ 50142480

ホワイト 医療用サージカルマスク つばさ 50142480
ホワイト 医療用サージカルマスク つばさ 50142480
ホワイト 医療用サージカルマスク つばさ 50142480
ホワイト 医療用サージカルマスク つばさ 50142480
ホワイト 医療用サージカルマスク つばさ 50142480

医療用サージカルマスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード50142480品番ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

日本国内で製造した安定の衛生品質。顔にフィットするノーズピースとギャザー付き。軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適。衛生的な使い捨てタイプ。JIS医療用マスククラス1取得。
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ。バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)99%以上。長時間使用でも疲れにくい平ゴム使用。

用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/3層材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造3層対象インフルエンザ・風邪・花粉・PM2.5など寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50142480
2025-05-07
用途: 日常使い
製造業

少し薄手ですが、特に夏に使用するには良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする