富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
黄
橙
緑
赤
青
電圧(V)
AC/DC15
DC6
AC/DC12
AC/DC15
AC/DC24
AC/DC48
AC/DC110
AC/DC127
AC220
全240種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50142486
品番
DN7Q001-V3CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
単色全面照光
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
縦長角
電圧(V)
AC/DC15
発光色
黄
色板の仕様
色板(透明)方式(消灯時乳白用)