※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
370mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-120,150,170用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50143056
品番
EA650AX-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,086
販売価格(税別)
¥
8,260
バスケットに入れる
EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃
全長(mm)
475
刃長(mm)
370
仕様
アサリわけ・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番
EA650AX-171
質量(g)
260
ピッチ(mm)
【刃】9
材質(刃)
高炭素刃物鋼材(ハードクロムメッキ処理)
切り幅(mm)
【刃】2