EA650BD-61 625mm 溝清掃用スコップ エスコ 50143826

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

625mm 溝清掃用スコップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50143826品番EA650BD-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
全長(mm)625エスコ品番EA650BD-61材質(先端部)スチール、(柄)木質量(g)440先端寸法(mm)130×185繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする