曜日別特売
EA650BH-21 140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能) エスコ 50144386

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50144386品番EA650BH-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,331
販売価格(税別)
1,210

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。

用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)520エスコ品番EA650BH-21質量(g)420先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする