※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50144736
品番
EA650BJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
クサビ不要の追い込みタイプです。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に
全長(mm)
1050
エスコ品番
EA650BJ-8
材質
頭:スチール、柄:天然木
質量(kg)
1.2
先端寸法(mm)
120×245