曜日別特売
X1650-33-M 防寒ジャケット(X1650) 日新被服 50144835

※商品画像

X1650-33-M 防寒ジャケット(X1650) 日新被服 50144835
X1650-33-M 防寒ジャケット(X1650) 日新被服 50144835

防寒ジャケット(X1650)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード50144835品番X1650-33-M
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

スタンドカラーの軽防寒ジャケット。
表地ボンディング、裏地フリース仕様の防風性と保温性、撥水性に優れたX1600シリーズ。

ブラックサイズM胸囲(cm)114肩幅(cm)47袖丈(cm)63着丈(cm)69
注意
※画像は代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする