S1018-33-17 女子脇ゴムノータックスラックス S1018 日新被服 50145036

※商品画像

女子脇ゴムノータックスラックス S1018

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)90~96
サイズ(号)17
内容量1着注文コード50145036品番S1018-33-17
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,488
販売価格(税別)
4,080

耐久性に優れ、オールシーズン可能な着心地と透け防止素材使用
ストレッチ:屈伸動作をサポート
美脚:細身シルエット

ブラックサイズ(号)17股下(cm)74ウエスト(cm)90~96
注意
※代表画像を使用しております。
※股下ハーフについてはお問い合わせ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする