※商品画像
日新被服
ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
BIG
4L
色
ネイビー
ネイビー
ライトブルー
ブルー
シルバー
ライトグリーン
ライトブラック
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50145560
品番
5315-02-M
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,818
販売価格(税別)
¥
4,380
バスケットに入れる
視認性を高める、光るパイピング仕上げ。
動きやすいラグラン袖、ボタンが表に露出しないので商品を傷つけません。
T/C綿・ポリ混紡素材
静電気帯電防止素材
制電 JIS T8118適合品
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
80
注意
※代表画像を使用しております。