曜日別特売
5315-40-BIG ブルゾン(静電気帯電防止素材使用) 日新被服 50145876

※商品画像

ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズBIG
シルバー
内容量1着注文コード50145876品番5315-40-BIG
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,808
販売価格(税別)
5,280

視認性を高める、光るパイピング仕上げ。
動きやすいラグラン袖、ボタンが表に露出しないので商品を傷つけません。
T/C綿・ポリ混紡素材
静電気帯電防止素材
制電 JIS T8118適合品

シルバーサイズBIG胸囲(cm)138着丈(cm)74裄丈(cm)93
注意
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする