EA657-174NF 1040x328x318mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) エスコ 50145962

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1040x328x318mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50145962品番EA657-174NF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥116,820
販売価格(税別)
106,200
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1121×409×355仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-174NF質量(kg)10防塵防水性能65外寸法・幅(mm)1121外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)409IP等級65有効内寸法・奥行(mm)328有効内寸法・高さ(mm)318(H)有効内寸法・幅(mm)1040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする