曜日別特売
EA657-3A 162x 67x52mm 防水ケース(黒・クリア) エスコ 50146224

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

162x 67x52mm 防水ケース(黒・クリア)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50146224品番EA657-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290
エスコ品番EA657-3A材質ポリプロピレンブラック質量(g)280外寸(mm)190×98×62内寸(mm)162×67×52外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×98×62アズワン品番64-7907-29IP等級67有効内寸法・奥行(mm)67有効内寸法・高さ(mm)52外寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×98×62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする