※商品画像
日新被服
長袖スモック 5107
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
4L
5L
Big
S
M
L
LL
3L
色
ライトグリーン
ライトブルー×シルバー
ブルー×シルバー
ネイビー×シルバー
ライトグリーン×シルバー
シルバー×ライトブラック
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50146558
品番
5107-48-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
プラスチックボタン使用
制電
JIS T8118適合品
色
ライトグリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
注意
※代表画像を使用しております。