※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
347x305x342mm ハンディーボックス(4段)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50146574
品番
EA661AC-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA661AC-110
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
347×305×342
質量(kg)
2.9
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
347×305×342
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
347×305×342