5107-99-BIG 長袖スモック 5107 日新被服 50146725

※商品画像

長袖スモック 5107

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズBig
シルバー×ライトブラック
内容量1着注文コード50146725品番5107-99-BIG
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
プラスチックボタン使用
制電
JIS T8118適合品

シルバー×ライトブラックサイズBig胸囲(cm)132肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)68
注意
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする