曜日別特売
EA661CB-100 571x570x1600mm パーツトレーラック エスコ 50146906

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

571x570x1600mm パーツトレーラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50146906品番EA661CB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)571×570×1600均等耐荷重(kg/台)450仕様288溝付(片面144溝)適合【トレー】EA661CA-0/4、EA661CA-10/18、EA661CA-51/53、EA661CA-61/63、EA661CJ-1/5、EA661CJ-11/15エスコ品番EA661CB-100材質ラック:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)23.5高さ(mm)1600奥行(mm)570間口(mm)571最大積載量(kg)450アズワン品番64-7907-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする