曜日別特売
EA661CB-24 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付) エスコ 50146915

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50146915品番EA661CB-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1040×239×440仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50146915
2022-12-01
用途: 小物類片付け
建設業・工事業

小物類を分別整頓するのに重宝しました。壁掛けで場所も取らないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする