※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
440x520mm クリップボード(4枚組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50146976
品番
EA661CD-52C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,142
販売価格(税別)
¥
9,220
バスケットに入れる
エスコ品番
EA661CD-52C
材質
スチール
寸法(mm)
440×520
質量(kg)
5.2
穴径(Φmm)
【壁取付ねじ】5
注意
※ビスは付いておりません。