※商品画像
日新被服
長袖スモック 5107
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
4L
5L
Big
S
M
L
LL
3L
色
ライトグリーン×シルバー
ライトブルー×シルバー
ブルー×シルバー
ネイビー×シルバー
ライトグリーン×シルバー
シルバー×ライトブラック
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50147030
品番
5107-98-3L
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
プラスチックボタン使用
制電
JIS T8118適合品
色
ライトグリーン×シルバー
サイズ
3L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
67
注意
※代表画像を使用しております。