エスコ
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50147037
品番
EA661CJ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番
EA661CJ-13
材質
高衝撃性プラスチック
色
青
質量(g)
160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×240×127
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×220×122(73)
特性
耐薬品性