5100-02-3L 女子脇ゴムツータックスラックス 5100 日新被服 50147127

※商品画像

女子脇ゴムツータックスラックス 5100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)81~87
サイズ3L
内容量1着注文コード50147127品番5100-02-3L
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
ツータック仕様
制電
JIS T8118適合品
美脚パンツ:足が長くみえる

ネイビーサイズ3L股下(cm)72ウエスト(cm)81~87
注意
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする