曜日別特売
C1001-30-105 ワンタックスラックス C1001 日新被服 50148466

※商品画像

ワンタックスラックス C1001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)105
内容量1着注文コード50148466品番C1001-30-105
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

根強い人気の綿素材。
Perfect Cotto(パーフェクトコット)表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。

ブルー股下(cm)78ウエスト(cm)105
注意
※製品洗いのため、若干の色、サイズ誤差が生じます。
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする