防寒フードパーカー ブラック X1660-33シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1着
サイズM
内容量1着注文コード50149139品番X1660-33-M
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

フード付きの軽防寒ジャケット。
表地ボンディング、裏地フリース仕様の防風性と保温性、撥水性に優れたX1600シリーズ。

サイズM胸囲(cm)114肩幅(cm)47袖丈(cm)63着丈(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする