曜日別特売
1010N 普通騒音計EX無 検定無 ソーテック社 50149245

普通騒音計EX無 検定無

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード50149245品番1010N
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

計量法に適合、JIS C 1509-1(2017 クラス2)対応済み
環境騒音・交通騒音・工事騒音・作業騒音などに対応可能な普通騒音計です。
等価騒音レベル(Leq)、最大値(Lmax) 最小値(Lmin) などの演算値を同時測定することができます。
ボタン操作で各演算結果を読み出し確認できます。
大きく見やすい液晶で113dB のワイドレンジを表示。
瞬時値のデジタル表示の他バーグラフでも表示させる ことでより感覚的に音の動きを把握できます。
直流・交流信号を同時に取り出せます。

仕様(リニアリティレンジ)113dB、実効値検出回路:デジタル演算方式寸法(mm)76×33×250測定範囲A特性 25~138dB/C特性 33~138dB/Z特性 38~138dB/バーグラフ表示範囲 最大110dB(20~130dB)質量(g)約400(電池含む)出力交流出力端子:1Vrms( フルスケール ) /直流出力端子:2.5V ( フルスケール )0.25V/10dB電源単三乾電池 4本 約26時間( アルカリ乾電池 )(AC100V:ACアダプタ-:オプション)※設定によって動作時間は変わります。適合規格計量法 普通騒音計/JIS C 1509-1:2017 (クラス2)/JIS C 1516:2014 (クラス2)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、/LN (L5、L10、L50、L90、L95)測定時間10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分1時間 、8時間 、 24時間および手動で任意の時間を設定可能/手動演算時間:最長24時間動特性F(速い)、S(遅い)周波数範囲20~8、000Hzサンプリング周期20.8μs (LP、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak)/100ms (LN)型式承認番号型式承認第TS163号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする