※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
10x233mm [Ball Hexagon]キーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50150887
品番
EA683AB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
エスコ品番
EA683AB-10
先端形状
ボールポイント