※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
2.0x103mm [Ball Hexagon]キーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50150896
品番
EA683AB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
エスコ品番
EA683AB-2
先端形状
ボールポイント