※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
910g ボールピンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50151998
品番
EA683PK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA683PK-3