曜日別特売
EA683SG-2 #2x6mm [+ -]ドライバー(差替え式) エスコ 50152314

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

#2x6mm [+ -]ドライバー(差替え式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50152314品番EA683SG-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥831
販売価格(税別)
755
先端形状プラス、マイナス先端刃幅(mm)6材質(グリップ)硬質樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしエスコ品番EA683SG-2種類差替式ドライバー商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする