※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
845x416x840mm ツールカート
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50152603
品番
EA683ZE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,150
販売価格(税別)
¥
26,500
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
カギ付
エスコ品番
EA683ZE-1
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
150
キャスター
自在4個(ストッパー付2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×416×840
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
675×380×95(H)
引出し耐荷重(kg)
35