※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
デジタル絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50165492
品番
EA709B-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,720
販売価格(税別)
¥
35,200
バスケットに入れる
付属品
スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4
エスコ品番
EA709B-2A
質量(g)
600
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)
抵抗(Ω)
定格:100/250/500/2000/4000M
表示
半透過型FSTN液晶、 バックライト
連続使用時間(時間)
20
機能
活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ
応答時間(秒)
約0.8
抵抗測定
10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)
防塵防水性能
IP40
直流電圧測定
4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)
交流電圧測定
420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)
サイズ(mm)
159(W)×53(D)×177(H)
有効測定範囲
第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
定格測定電圧(V/MΩ)
DC50/125/250/500/1000